GRAFOPLAST SRL - GRALAX50010F1 TONDA EMERGENZA STOP IN PC D60MM-12PZ/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - no
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - Altri
Confezione
5 PZ
EAN
8013166463932
Codice prodotto
GRALAX50010F1
Cod. produttore
LAX50010F1
Produttore
GRA
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
no
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Impermeabile:
sì
Metodo di montaggio:
Parete
Diametro:
60 mm
Luminescente:
sì


