GRAFOPLAST SRL - GRALAX22030F1 TONDA TERRA B/Y IN PC AD. D=39 30PZ/FG
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - Altri
Confezione
5 PZ
EAN
8013166495261
Codice prodotto
GRALAX22030F1
Cod. produttore
LAX22030F1
Produttore
GRA
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
Altri
Impermeabile:
sì
Metodo di montaggio:
Parete
Diametro:
39 mm
Luminescente:
sì


