pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRALAX12550F1 400V IN POLICARB. AD. 68X12MM 44PZ/FG

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRALAX12550F1 400V IN POLICARB. AD. 68X12MM 44PZ/FG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Altro

  • Resistente all'acqua -

  • Con simbolo di avviso/segnalazione - no

  • Con testo di avviso/segnalazione -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013166494813

Codice prodotto

GRALAX12550F1

Cod. produttore

LAX12550F1

Produttore

GRA

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Resistente all'acqua:

Con simbolo di avviso/segnalazione:

no

Con testo di avviso/segnalazione:

Larghezza:

68 mm

Altezza:

12 mm

Colore:

Bianco

Persistente:

Tipo di montaggio:

Parete

Etichetta 400 VOLT in PC adesivo dimensioni L=68mm, H=12mm, 44 per foglio