GRAFOPLAST SRL - GRALA21010F1 TONDA TERRA W/BLUE VINYL AD D=13 208PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Colore - Blu
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - Vinile
Confezione
5 PZ
EAN
8013166277911
Codice prodotto
GRALA21010F1
Cod. produttore
LA21010F1
Produttore
GRA
Materiale:
Altri
Colore:
Blu
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
Vinile
Impermeabile:
sì
Metodo di montaggio:
Parete
Diametro:
13 mm
Luminescente:
sì