pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRALA20023F1 TONDA L3 W/B VINYL AD D=20 98PZ/FG

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRALA20023F1 TONDA  L3  W/B VINYL AD D=20 98PZ/FG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Qualità del materiale - Vinile

  • Resistente all'acqua -

  • Con simbolo di avviso/segnalazione -

  • Con testo di avviso/segnalazione - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013166278512

Codice prodotto

GRALA20023F1

Cod. produttore

LA20023F1

Produttore

GRA

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Vinile

Resistente all'acqua:

Con simbolo di avviso/segnalazione:

Con testo di avviso/segnalazione:

no

Diametro:

20 mm

Colore:

Nero

Persistente:

Tipo di montaggio:

Parete

GRAFO SIGN: È il sistema di segnalazione Grafoplast™ Che comprende targhette, etichette e cartelli con indicazioni di divieto, pericolo ed informazione. Disponibili in Vinile, policarbonato, PVC espanso e Alluminio. Tutti i materiali con cui sono realizzati sono stampati con procedimento serigrafico rendendoli così affidabili nel tempo e facilmente utilizzabili. L'uso di questa segnaletica consente di rendere gli ambienti operativi più sicuri.