GRAFOPLAST SRL - GRALA14140F1 SCARICHE ELETTRICHE VINYL AD 68X19 32PZ/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Colore - Bianco
Con simbolo di pericolo / segnalazione - no
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - Vinile
Confezione
5 PZ
EAN
8013166277614
Codice prodotto
GRALA14140F1
Cod. produttore
LA14140F1
Produttore
GRA
Materiale:
Altri
Colore:
Bianco
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
no
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
Vinile
Impermeabile:
sì
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
68 mm
Altezza:
19 mm
Luminescente:
sì