GRAFOPLAST SRL - GRALA13012F1 TOGLIERE TENSIONE VINYL ADES 105X45 8PZ/


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Colore - Bianco
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - Vinile
Confezione
5 PZ
EAN
8013166491232
Codice prodotto
GRALA13012F1
Cod. produttore
LA13012F1
Produttore
GRA
Materiale:
Altri
Colore:
Bianco
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
Vinile
Impermeabile:
sì
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
105 mm
Altezza:
45 mm
Luminescente:
sì