GRAFOPLAST SRL - GRALA13010F1 TOGLIERE TENSIONE VINYL ADES 140X60 6PZ/


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Colore - Bianco
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - Vinile
Confezione
1 PZ
EAN
8013166281826
Codice prodotto
GRALA13010F1
Cod. produttore
LA13010F1
Produttore
GRA
Materiale:
Altri
Colore:
Bianco
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
Vinile
Impermeabile:
sì
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
140 mm
Altezza:
60 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
no