GRAFOPLAST SRL - GRAEVOS404105W STRISCIA MORSETTI PVC AD BIANCO 105X4 17
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 105 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166513460
Codice prodotto
GRAEVOS404105W
Cod. produttore
EVOS404105W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
105 mm
Magnetico:
no
Altezza:
4 mm
Striscia per Morsetti in PVC adesiva Bianco 105x4 mm - 176 pezzi. Una soluzione rapida ed economica per la siglatura diretta di morsetti grazie al suo adesivo.


