GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPS2550Y STRISCIA PLC SIEMENS GIAL PVC 25,5X50 88

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 25.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166486047
Codice prodotto
GRAEVOPS2550Y
Cod. produttore
EVOPS2550Y
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
25.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
50 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVOPS2550Y - STRISCIA PLC SIEMENS GIAL PVC 25 5X50 88


