GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPS23109W STRISCIA PLC SIEMENS PVC 22,75X109 44PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 22.75 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166486023
Codice prodotto
GRAEVOPS23109W
Cod. produttore
EVOPS23109W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
22.75 mm
Magnetico:
no
Altezza:
109 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVOPS23109W - STRISCIA PLC SIEMENS PVC 22 75X109 44PZ


