GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPS23109S STRISCIA PLC SIEMENS VER PVC 22,75X109 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Verde
Trasparente - no
Lunghezza - 22.75 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166485668
Codice prodotto
GRAEVOPS23109S
Cod. produttore
EVOPS23109S
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Verde
Trasparente:
no
Lunghezza:
22.75 mm
Magnetico:
no
Altezza:
109 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVOPS23109S - STRISCIA PLC SIEMENS VER PVC 22 75X109 4


