GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPS22103W STRISCIA PLC SIEMENS PVC 22,5X103,5 44PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 22.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166486016
Codice prodotto
GRAEVOPS22103W
Cod. produttore
EVOPS22103W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
22.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
103.5 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVOPS22103W - STRISCIA PLC SIEMENS PVC 22 5X103 5 44PZ