GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPS22103S STRISCIA PLC SIEMENS VERDE 22,5X103,5 44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Verde
Trasparente - no
Lunghezza - 22.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166486009
Codice prodotto
GRAEVOPS22103S
Cod. produttore
EVOPS22103S
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Verde
Trasparente:
no
Lunghezza:
22.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
103.5 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVOPS22103S - STRISCIA PLC SIEMENS VERDE 22 5X103 5 44


