GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPS17103W STRISCIA PLC SIEMENS PVC 17,3X103,5 66PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 17.3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166485958
Codice prodotto
GRAEVOPS17103W
Cod. produttore
EVOPS17103W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
17.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
103.5 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVOPS17103W - STRISCIA PLC SIEMENS PVC 17 3X103 5 66PZ


