GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPS17103S STRISCIA PLC SIEMENS VERDE 17,3X103,5 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Verde
Trasparente - no
Lunghezza - 17.3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166485941
Codice prodotto
GRAEVOPS17103S
Cod. produttore
EVOPS17103S
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Verde
Trasparente:
no
Lunghezza:
17.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
103.5 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVOPS17103S - STRISCIA PLC SIEMENS VERDE 17 3X103 5 6


