pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPET60100M ETICHETTA ADES POLIEST METAL 100X60MM 60

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPET60100M ETICHETTA ADES POLIEST METAL 100X60MM 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Metallizzato

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166513118

Codice prodotto

GRAEVOPET60100M

Cod. produttore

EVOPET60100M

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Metallizzato

Trasparente:

no

Lunghezza:

100 mm

Magnetico:

no

Altezza:

60 mm

Etichetta Adesiva in Poliestere Metal 100x60 mm - 60 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura dell'interno e dell'esterno quadro, grazie ad una elevata adesione nonch? ad unaeccellente conformabilit? alle superfici curve e corrugate.