GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPET3060Y ETICHETTA ADES POLIEST GIALLO 60X30MM 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166512951
Codice prodotto
GRAEVOPET3060Y
Cod. produttore
EVOPET3060Y
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
60 mm
Magnetico:
no
Altezza:
30 mm
Etichetta Adesiva in Poliestere Giallo 60x30 mm - 200 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura dell'interno e dell'esterno quadro, grazie ad una elevata adesione nonch? ad unaeccellente conformabilit? alle superfici curve e corrugate.