GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPET2035W ETICHETTA ADES POLIEST BIANCO 35X20MM 48
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166512760
Codice prodotto
GRAEVOPET2035W
Cod. produttore
EVOPET2035W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
35 mm
Magnetico:
no
Altezza:
20 mm
Etichetta Adesiva in Poliestere Bianco 35x20 mm - confezione da 480 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura dell'interno e dell'esterno quadro, grazie ad una elevata adesionenonch? ad una eccellente conformabilit? alle superfici curve e corrugate.


