GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPET1527Y ETICHETTA ADES POLIEST GIALLO 27X15MM 48
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166512715
Codice prodotto
GRAEVOPET1527Y
Cod. produttore
EVOPET1527Y
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
27 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm


