GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPET0935Y ETICHETTA ADES POLIEST GIALLO 35X9MM 600
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166512623
Codice prodotto
GRAEVOPET0935Y
Cod. produttore
EVOPET0935Y
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
35 mm
Magnetico:
no
Altezza:
9 mm


