GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPET0920W ETICHETTA ADES POLIEST BIANCO 20X9MM 100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166512586
Codice prodotto
GRAEVOPET0920W
Cod. produttore
EVOPET0920W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
20 mm
Magnetico:
no
Altezza:
9 mm
Etichetta Adesiva in Poliestere Bianco 20x9 mm - 1000 pezzi


