GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPET0915Y ETICHETTA ADES POLIEST.GIALLO 15X9MM 140
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166512562
Codice prodotto
GRAEVOPET0915Y
Cod. produttore
EVOPET0915Y
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
9 mm
Etichetta Adesiva in Poliestere.Giallo 15x9 mm - 1400 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura dell'interno e dell'esterno quadro, grazie ad una elevata adesione nonch? ad unaeccellente conformabilit? alle superfici curve e corrugate.


