GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPET0817Y ETICHETTA ADES POLIEST GIALLO 17X8MM 120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 17 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166512470
Codice prodotto
GRAEVOPET0817Y
Cod. produttore
EVOPET0817Y
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
17 mm
Magnetico:
no
Altezza:
8 mm
Etichetta Adesiva in Poliestere Giallo 17x8 mm - 1200 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura dell'interno e dell'esterno quadro, grazie ad una elevata adesione nonch? ad unaeccellente conformabilit? alle superfici curve e corrugate.