GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPET0812Y ETICHETTA ADES POLIEST GIALLO 12X8MM 160
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166512449
Codice prodotto
GRAEVOPET0812Y
Cod. produttore
EVOPET0812Y
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
12 mm
Magnetico:
no
Altezza:
8 mm
Etichetta Adesiva in Poliestere Giallo 12x8 mm - 1600 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura dell'interno e dell'esterno quadro, grazie ad una elevata adesione nonch? ad unaeccellente conformabilit? alle superfici curve e corrugate.


