GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPET0720W ETICHETTA ADES POLIEST BIANCO 20X7MM 140
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166512401
Codice prodotto
GRAEVOPET0720W
Cod. produttore
EVOPET0720W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
20 mm
Magnetico:
no
Altezza:
7 mm
Etichetta Adesiva in Poliestere Bianco 20x7 mm - 1400 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura dell'interno e dell'esterno quadro, grazie ad una elevata adesione nonch? ad unaeccellente conformabilit? alle superfici curve e corrugate.


