pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPET0715Y ETICHETTA ADES POLIEST GIALLO 15X7MM 182

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPET0715Y ETICHETTA ADES POLIEST GIALLO 15X7MM 182

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166512388

Codice prodotto

GRAEVOPET0715Y

Cod. produttore

EVOPET0715Y

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

15 mm

Magnetico:

no

Altezza:

7 mm

Etichetta adesiva in Poliestere Giallo 15x7 mm confezione da 1820 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura dell'interno e dell'esterno quadro, grazie ad una elevata adesionenonch? ad una eccellente conformabilit? alle superfici curve e corrugate.