GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPET0615Y ETICHETTA ADES POLIEST GIALLO 15X6MM 224
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166512326
Codice prodotto
GRAEVOPET0615Y
Cod. produttore
EVOPET0615Y
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
15 mm
Altezza:
6 mm
Etichetta Adesiva in Poliestere Giallo 15x6 mm - confezione da 2240 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura dell'interno e dell'esterno quadro, grazie ad una elevata adesionenonch? ad una eccellente conformabilit? alle superfici curve e corrugate.


