pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPET0615W ETICHETTA ADES POLIEST BIANCO 15X6MM 224

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPET0615W ETICHETTA ADES POLIEST BIANCO 15X6MM 224

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166512319

Codice prodotto

GRAEVOPET0615W

Cod. produttore

EVOPET0615W

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

15 mm

Magnetico:

no

Altezza:

6 mm

Etichetta adesiva in Poliestere Bianco 15x6 mm confezione da 2240 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura dell'interno e dell'esterno quadro, grazie ad una elevata adesionenonch? ad una eccellente conformabilit? alle superfici curve e corrugate.