GRAFOPLAST SRL - GRAEVOMD02U TARGHETTA ADES. METAL-DETECT 50X15MM 96P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Blu
Trasparente - no
Lunghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166526538
Codice prodotto
GRAEVOMD02U
Cod. produttore
EVOMD02U
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Blu
Trasparente:
no
Lunghezza:
50 mm
Magnetico:
sì
Altezza:
15 mm
Targhetta Metal Detectable adesiva 50x15 mm confezione da 96 pezzi. Targhetta rilevabile al metal detector di colore blu per siglare l'interno o l'esterno quadro


