GRAFOPLAST SRL - GRAEVOMD01UX TARGHETTA METAL-DETECT. 27X15 MM 192PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Blu
Trasparente - no
Lunghezza - 27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166526552
Codice prodotto
GRAEVOMD01UX
Cod. produttore
EVOMD01UX
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Blu
Trasparente:
no
Lunghezza:
27 mm
Magnetico:
sì
Altezza:
15 mm


