GRAFOPLAST SRL - GRAEVOMAXBASIC SISTEMA A TRASFERIMENTO TERMICO BASIC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8013166521724
Codice prodotto
GRAEVOMAXBASIC
Cod. produttore
EVOMAXBASIC
Produttore
GRA
Stampante a trasferimento termico a caricamento automatico e manuale Risoluzione 300 dpi Area stampabile 54x496 mm (h x l) Formato di stampa massimo 80 x 500 mm (h x l) Dimensioni 423 x 240 x 208 mm Peso 9,5 Kg Sistemi operativi compatibili Windows XP (64bit), Vista, 7, Win 8 e 10 Formati grafici compatibili .gif, .jpg, .jpeg, .bmp, .wmf. Velocità di stampa fino a 60 mm/s Sistema di pulizia automatico dei consumabili Rullo di pulizia & cassetta di pulizia Interfaccia USB Condizioni operative da +15°C a +32,5°C; da 10% a 85% Rh Alimentazione da 100V a 240V AC, 50/60Hz Display LCD retroilluminato


