pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOMAX SISTEMA A TRASFERIMENTO TERMICO

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOMAX SISTEMA A TRASFERIMENTO TERMICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Risoluzione di stampa - 300 DPI

  • Modello - Etichettatrice elettronica

  • Metodo di stampa - Stampa termica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166519967

Codice prodotto

GRAEVOMAX

Cod. produttore

EVOMAX

Produttore

GRA

Risoluzione di stampa:

300 DPI

Modello:

Etichettatrice elettronica

Metodo di stampa:

Stampa termica

Dall’evoluzione dei sistemi a trasferimento termico SI2K, nasce EVOMAX2, il sistema Grafoplast unico e riconosciuto per gli elevati livelli di qualità, affidabilità e prestazioni, in grado di potenziare il lavoro di siglatura dei componenti elettrici a costi contenuti. Inoltre è possibile stampare ad alta risoluzione loghi, codici a barre e simboli grafici creando targhe personalizzate durevoli nel tempo. La stampante, dalle dimensioni compatte, dotata del nuovo caricatore QC Loading (caricamento ad altaprecisione) e dei nuovi Hi-Beam Sensor che permettono l’ottimizzazione dei consumi e la massima precisione di esecuzione. La completezza di gamma dei consumabili soddisfa ogni esigenza di identificazione industriale, dai cavi, morsetti e apparecchiature fino alla siglatura di pulsanti, dati di targa, strisce modulari e targhe personalizzate. FLESSIBILITA': Libertà di scelta tra automatica o manuale. La stampante dotata di caricatore automatico, può stampare in autonomia più di 1000 tessere da cavo o morsetto con un notevole risparmio di tempo dell’operatore, ma può anche funzionare in modalità manuale per garantire un’elevata flessibilità. Cambio nastro in tempi record, in pochi secondi è possibile cambiare il colore del nastro senza operazioni laboriose. VELOCITA' E QUALITA' DI STAMPA: Fino a 8500 tessere da cavo/h per soddisfare anche le richieste più esigenti. Stampa ad alta risoluzione (300dpi) in nero o a colori con nastri speciali a base resina garantendo marcature precise nei dettagli e durevoli nel tempo. FACILITA' DI UTILIZZO: Immediatamente pronta all’uso anche dopo un lungo periodo di inattività. La semplicità di sostituzione della cartuccia senza toccare il nastro, la manutenzione automatica tramite la Cleaning Cassette integrata e il servizio di assistenza Grafoplast garantiscono all’operatore un lavoro semplice e sicuro. Le tessere da stampare sono organizzate in moduli per un facile e veloce inserimento nella stampante.