pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOHF460150W TARGHETTA ADES. PC HF BIANCO 150X60MM 1

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOHF460150W TARGHETTA ADES.  PC HF BIANCO 150X60MM 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166532355

Codice prodotto

GRAEVOHF460150W

Cod. produttore

EVOHF460150W

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

150 mm

Magnetico:

no

Altezza:

60 mm

Targhetta adesiva in policarbonato Halogen Free Bianco traslucente 150x60mm 17 pezzi