pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOHF43070W TARGHETTA ADES. PC HF BIANCO 70X30MM 48

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOHF43070W TARGHETTA ADES.  PC HF BIANCO 70X30MM 48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 70 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166532294

Codice prodotto

GRAEVOHF43070W

Cod. produttore

EVOHF43070W

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

70 mm

Magnetico:

no

Altezza:

30 mm

Targhetta adesiva in policarbonato Halogen Free Bianco traslucente 70x30mm 48 pezzi. Targhetta flessibile FLAT per la siglatura dell'esterno quadro