GRAFOPLAST SRL - GRAEVOHF41550W TARGHETTA ADES. PC HF BIANCO 50X15 MM15


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166532225
Codice prodotto
GRAEVOHF41550W
Cod. produttore
EVOHF41550W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
50 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Targhetta adesiva in policarbonato Halogen Free Bianco traslucente 50x15 mm156 pezzi