GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX60240W ETICHETTA ADES VINYL BIANCO 240X60MM 20P
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 240 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166512203
Codice prodotto
GRAEVOFX60240W
Cod. produttore
EVOFX60240W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
240 mm
Magnetico:
no
Altezza:
60 mm
Etichetta Adesiva in vinile Bianco 240x60 mm - 20 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura delle apparecchiature all'interno del quadro elettrico, buona aderenza alle superfici curve.


