GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX60100Y ETICHETTA ADES VINYL GIALLO 100X60MM 60P
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166512166
Codice prodotto
GRAEVOFX60100Y
Cod. produttore
EVOFX60100Y
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
100 mm
Magnetico:
no
Altezza:
60 mm
Etichetta Adesiva in vinile Giallo 100x60 mm - 60 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura delle apparecchiature all'interno del quadro elettrico, buona aderenza alle superfici curve.


