GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX3070Y ETICHETTA ADES VINYL GIALLO 70X30MM 160P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166512029
Codice prodotto
GRAEVOFX3070Y
Cod. produttore
EVOFX3070Y
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
70 mm
Magnetico:
no
Altezza:
30 mm
Etichetta Adesiva in vinile Giallo 70x30 mm - 160 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura delle apparecchiature all'interno del quadro elettrico, buona aderenza alle superfici curve.