GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX3060Y ETICHETTA ADES VINYL GIALLO 60X30MM 200P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166486177
Codice prodotto
GRAEVOFX3060Y
Cod. produttore
EVOFX3060Y
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
60 mm
Magnetico:
no
Altezza:
30 mm