GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX2580Y ETICHETTA ADES VINYL GIALLO 80X25MM 120P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166511978
Codice prodotto
GRAEVOFX2580Y
Cod. produttore
EVOFX2580Y
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
80 mm
Magnetico:
no
Altezza:
25 mm