GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX25100W ETICHETTA ADES VINYL BIANCO 100X25MM 120
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166511909
Codice prodotto
GRAEVOFX25100W
Cod. produttore
EVOFX25100W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
100 mm
Magnetico:
no
Altezza:
25 mm
Etichetta Adesiva in vinile Bianco 100x25 mm - 120 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura delle apparecchiature all'interno del quadro elettrico, buona aderenza alle superfici curve.


