pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX1550W ETICHETTA ADES VINYL BIANCO 50X15MM 240P

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX1550W ETICHETTA ADES VINYL BIANCO 50X15MM 240P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166511794

Codice prodotto

GRAEVOFX1550W

Cod. produttore

EVOFX1550W

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

50 mm

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

Etichetta Adesiva in vinile Bianco 50x15 mm - confezione da 240 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura delle apparecchiature all'interno del quadro elettrico, buona aderenza alle superfici curve.