GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX1527W ETICHETTA ADES VINYL BIANCO 27X15MM 480P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166511763
Codice prodotto
GRAEVOFX1527W
Cod. produttore
EVOFX1527W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
27 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Etichetta Adesiva in vinile Bianco 27x15 mm - confezione da 480 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura delle apparecchiature all'interno del quadro elettrico, buona aderenza alle superfici curve.


