GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX0915W ETICHETTA ADES VINYL BIANCO 15X9MM 1400P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166511619
Codice prodotto
GRAEVOFX0915W
Cod. produttore
EVOFX0915W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
9 mm
Etichetta adesiva in vinile Bianco 15x9 mm confezione da 1400 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura delle apparecchiature all'interno del quadro elettrico, buona aderenzaalle superfici curve.


