GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX0817W ETICHETTA ADES VINYL BIANCO 17X8MM 1200P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 17 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166511527
Codice prodotto
GRAEVOFX0817W
Cod. produttore
EVOFX0817W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
17 mm
Magnetico:
no
Altezza:
8 mm
Etichetta adesiva in vinile Bianco 17x8 mm confezione da 1200 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura delle apparecchiature all'interno del quadro elettrico, buona aderenzaalle superfici curve.