GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX0812W ETICHETTA ADES VINYL BIANCO 12X8MM 1600P
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166511497
Codice prodotto
GRAEVOFX0812W
Cod. produttore
EVOFX0812W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
12 mm
Magnetico:
no
Altezza:
8 mm
Etichetta Adesiva in vinile Bianco 12x8 mm - 1600 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura delle apparecchiature all'interno del quadro elettrico, buona aderenza alle superfici curve.


