GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX0812M ETICHETTA ADES VINYL METAL 12X8MM 1600PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166511480
Codice prodotto
GRAEVOFX0812M
Cod. produttore
EVOFX0812M
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
12 mm
Magnetico:
no
Altezza:
8 mm
Etichetta Adesiva in vinile Metal 12x8 mm - 1600 pezzi