GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX0715Y ETICHETTA ADES VINYL GIALLO 15X7MM 1820P
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166511442
Codice prodotto
GRAEVOFX0715Y
Cod. produttore
EVOFX0715Y
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
7 mm
Etichetta Adesiva in vinile Giallo 15x7 mm - 1820 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura delle apparecchiature all'interno del quadro elettrico, buona aderenza alle superfici curve.


