GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX0615M ETICHETTA ADES VINYL METAL 15X6MM 2240PZ
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166511367
Codice prodotto
GRAEVOFX0615M
Cod. produttore
EVOFX0615M
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
6 mm
Etichetta Adesiva in vinile Metal 15x6 mm - confezione da 2240 pezzi


